Beschreibung:
Der IVC 60/12-1 Tact EC ist ein kompakter Industriesauger, der sich optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und Fertigungsumfeldern eignet. Sein verschleißfreier EC-Motor macht ihn zum perfekten Kandidaten für anspruchsvolle Dauereinsätze. Der Sauger ist mit automatischer Filterabreinigung versehen, eignet sich ideal für feine Stäube und lässt sich auch ohne Weiteres als stationäre Absaugeinrichtung in Verbindung mit Produktions- oder Verpackungsmaschinen einsetzen.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 970 x 690 x 995 mm
- Anschlussnennweite: DN 70
- Aufnahmeleistung: 1.2 kW
- Aufnahmetyp: Elektrisch
- Behälterinhalt: 60 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Filterfläche: 0.95 m²
- Gewicht ohne Zubehör: 59 kg
- Luftmenge: 62.5 / 225 l/s / m³/h
- Schalldruckpegel: 74 dB(A)
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 244 / 24.4 mbar / kPa
- Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
Vorteil:
Verschleißarme EC-Turbine:- Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb.
Automatisches Filterabreinigungssystem Tact:- Automatische Filterabreinigung durch gezielte und kraftvolle Luftstöße.
- Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter:- Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
Hauptmerkmal:- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
- Antistatische Ausstattung
- Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.
- Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
- Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
- Flüssigkeitsabschaltung
Inhalt:
Filter: Flachfaltenfilter; Zubehör im Lieferumfang: nein; Autom. Füllzustandsabschaltung; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell