• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 7/14-4 MXA Plus *EU

Artikel-Nr.: 1.524-947.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.695,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1.524-947.0
EAN / GTIN 4054278613949
Herstellernummer 1.524-947.0
L-Nummer L00950 235663
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wechselstrombetriebener mobiler Hochdruckreiniger HD 7/14-4 MX mit Druckschaltersteuerung, integriertem Schlauchwagen zur bequemen Handhabung des Hochdruckschlauchs sowie zahlreichen Ablage- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre. Eine neu entwickelte, robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf garantiert lange Standzeiten des leicht manövrierbaren und einfach zu verstauenden Geräts, senkt den Energiebedarf und verbessert gleichzeitig die Reinigungsleistung um jeweils rund 20 Prozent. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten erlauben die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse für ein im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Die automatische Druckentlastung schützt die Hochdruckkomponenten effektiv und zuverlässig vor Belastungen im Stand-by-Betrieb. Hochdruckpumpe und elektronische Komponenten sind dank des wartungsfreundlichen Geräteaufbaus besonders einfach zu erreichen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 400 x 455 x 966 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 3.4 kW
  • Arbeitsdruck: 140 / 14 bar / MPa
  • Fördermenge: 700 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 43.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 47 kg
  • Max. Druck: 210 / 21 bar / MPa
  • Stromart: 1 / 230 / 50
  • Wasserzulauf: 3/4?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Federgetriebene automatische Schlauchtrommel:
  • Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch.
  • Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf– und Abwickeln.
Zusätzlicher Standfuß:
  • Vergrößert die Standfläche des Geräts.
Qualitativ hochwertige Ausstattung:
  • Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
  • Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
Durchdachte Zubehöraufbewahrung:
  • Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
  • EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
Hohe Mobilität:
  • Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf.
  • Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen.
Flexibler Betrieb:
  • Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
Vorbildliche Servicefreundlichkeit:
  • Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
  • Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
Kraft- und zeitsparende Lösungen:
  • Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole.
Gesteigerte Energieeffizienz:
  • Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten.
  • Vermeidet Stolperfallen und erhöht so die Betriebssicherheit.
  • Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb.
  • Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.
  • Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse.
  • Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten.
  • Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren.
  • Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
  • 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.
Hauptmerkmal:
  • Federgetriebene automatische Schlauchtrommel

Inhalt:

Integrierte HD-Schlauchtrommel; ANTI!Twist; Druckabschaltung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb