• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus

Artikel-Nr.: 1.520-931.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 750,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.520-931.0
EAN / GTIN 4054278164595
Herstellernummer 1.520-931.0
L-Nummer L00950 423
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig kann es auch mit innovativen Neuentwicklungen überzeugen, die den Arbeitskomfort für den Anwender nachhaltig steigern, indem sie ermüdungsfreies Arbeiten und ein zeitsparendes Auf- und Abrüsten ermöglichen. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft auf null, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Ein insgesamt schlüssiges Ausstattungspaket für hervorragende Reinigungsergebnisse, bei hohem Komfort und langer Lebensdauer.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 380 x 360 x 930 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 2.8 kW
  • Arbeitsdruck: 150 / 15 bar / MPa
  • Düsengröße: 32 mm
  • Fördermenge: 500 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 26.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 28.5 kg
  • Max. Druck: 200 / 20 bar / MPa
  • Stromart: 1 / 230 / 50
  • Wasserzulauf: 3/4?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse:
  • Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
Mobilität:
  • Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
  • Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
Flexibilität:
  • Stehender und liegender Betrieb möglich.
  • Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
Qualität:
  • Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
  • Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
Zubehöraufbewahrung:
  • Verschraubung (M 18 × 1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
  • Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse.
Hauptmerkmal:
  • Automatische Druckentlastung
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
  • Kompakte Bauweise.
  • Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.
  • Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
  • Gummiband zur Fixierung des HD-Schlauchs.
  • Für stehenden und liegenden Betrieb

Inhalt:

Druckabschaltung; Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung

Lieferumfang:

Dreckfräser; Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell; Handspritzpistole EASY!Force; HD-Schlauch 10 m / DN 6, 200 bar; Strahlrohr 840 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb