• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Trockensauger T 15/1 Bp ADV HEPA

Artikel-Nr.: 1.355-351.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 275,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.355-351.0
EAN / GTIN 4054278994857
Herstellernummer 1.355-351.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der robuste und kippsichere Akku-Trockensauger T 15/1 Bp Adv HEPA punktet mit ausgezeichneter Saugleistung, Nachhaltigkeit und erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mithilfe des HEPA-14-Filters erfüllt er auch in hygienisch sensiblen Bereichen höchste Sicherheitsstandards, und die starken Kärcher Battery Power+-Akkus (36 V) garantieren hervorragende Reinigungsergebnisse. Dabei arbeitet der Sauger mit nur 57 dB(A) relativ leise, sodass er auch in lärmsensiblen Orten eingesetzt werden kann. Dank der Produktion zu 45 Prozent aus Rezyklat* werden Ressourcen geschont. Der T 15/1 Bp Adv HEPA hat ein Behältervolumen von 15 Litern, ist kompakt und wendig. Er ermöglicht einen ergonomischen, körpernahen Transport und ist mit einem Tragegriff mit Klappfunktion ausgestattet. Die mitgelieferte Fugen- und Polsterdüse können griffbereit direkt am Sauger verstaut werden. Der Lieferumfang enthält viel Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, verstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, HEPA-14-Filter. Der Akku und das Schnellladegerät sind separat zu bestellen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 440 x 250 x 400 mm
  • Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %: 58 / 81 min
  • Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
  • Behälterinhalt: 15 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Bestelleinheit: PCE
  • eco!efficiency-Modus: Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
  • eco!efficiency-Modus: Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
  • eco!efficiency-Modus: Verlängert die Akkulaufzeit.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.
  • Farbe: anthrazit
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A): Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen.
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A): Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A): Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
  • Geringes Gewicht: Müheloser, auch einhändiger Transport möglich.
  • Geringes Gewicht: Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
  • Hochwirksamer HEPA-14-Filter: Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
  • Hochwirksamer HEPA-14-Filter: Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Gerätekopf bietet Stauraum für Fugendüse und Polsterdüse.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Zubehör ist platzsparend und stets griffbereit aufbewahrt.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.
  • Ladestrom: 6 A
  • Laufzeit je Akkuladung: eco!efficiency-Modus: max. 62 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 51 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 24 (6,0 Ah) min
  • Leistung je Akkuladung: ca. 150 (7,5 Ah) m²
  • Luftmenge: 40 l/s
  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Niedrigere CO?-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.
  • Nennleistung: 500 W
  • Netzanschluss Ladegerät: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Schalldruckpegel: 57 dB(A)
  • umfangreiches Zubehör: Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
  • umfangreiches Zubehör: Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies.
  • umfangreiches Zubehör: Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
  • Vakuum: 223 / 22 mbar / kPa
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.

Vorteil:

  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil
  • Hochwirksamer HEPA-14-Filter
  • eco!efficiency-Modus
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A)
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
  • Anwenderfreundliches Bedienkonzept
  • Geringes Gewicht
  • umfangreiches Zubehör
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung

Verwendung:

  • 2 große Tasten: An-/Ausschalter und eco!efficiency-Modus.
  • Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand.
  • Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen.
  • Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
  • Hartböden
  • Teppichböden

Lieferumfang:

Permanent-Filterkorb Vlies

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb