• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockensauger T 15/1 Adv

Artikel-Nr.: 1.355-304.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 260,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.355-304.0
EAN / GTIN 4066529117885
Herstellernummer 1.355-304.0
L-Nummer L00950 248102
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Trockensauger T 15/1 Adv von Kärcher steht für Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, hervorragende Saugleistung und ultraleisen Betrieb. Außerdem überzeugt er durch Robustheit, umfassendes Zubehör und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits bei der Herstellung zu 45 Prozent aus Rezyklat* werden Ressourcen geschont, und der Energiebedarf wird gesenkt. Der saugstarke T 15/1 Adv zeichnet sich durch geräuscharmen Betrieb (52 dB[A]) aus und ist so ultraleise, dass er für Daytime Cleaning und an lärmsensiblen Orten jederzeit eingesetzt werden kann. Der Sauger ist wendig und kippsicher, der Behälter umfasst 15 Liter. Er verfügt über einen Tragegriff mit Klappfunktion für einen ergonomischen, körpernahen Transport. Außerdem ist er äußerst langlebig und robust – wie auch das Fahrgestell, das Gehäuse, der Bumper und die großen Laufräder. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse und eine Polsterdüse, die immer griffbereit am Sauger verstaut werden können. Der Lieferumfang des T 15/1 Adv umfasst zahlreiches Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 430 x 255 x 420 mm
  • Behälterinhalt: 15 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Bestelleinheit: PCE
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.
  • Geringes Gewicht: Müheloser, auch einhändiger Transport möglich.
  • Geringes Gewicht: Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.
  • Kabellänge: 12 m
  • Luftmenge: 38 l/s
  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Verwendung von Rezyklat senkt die CO?-Emissionen.
  • Nennleistung: 585 W
  • Permanent-Hauptfilterkorb: Langlebig, robust und nachhaltig.
  • Permanent-Hauptfilterkorb: Aus Vlies gefertigt.
  • Permanent-Hauptfilterkorb: Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar.
  • Schalldruckpegel: 52 64 dB(A)
  • Steckbares Netzkabel: Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
  • Steckbares Netzkabel: Der Reinigungsvorgang kann nahtlos fortgesetzt werden.
  • Steckbares Netzkabel: Spart unnötige und hohe Servicekosten.
  • Steckbares Netzkabel: Standard
  • Stromart: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A): Perfekt für Daytime Cleaning.
  • Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A): Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
  • Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A): Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
  • umfangreiches Zubehör: Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
  • umfangreiches Zubehör: Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies.
  • umfangreiches Zubehör: Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
  • Vakuum: 185 / 18 mbar / kPa

Vorteil:

  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil
  • Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A)
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design
  • Steckbares Netzkabel
  • Manuelle Kabelaufwicklung
  • Geringes Gewicht
  • Anwenderfreundliches Bedienkonzept
  • Permanent-Hauptfilterkorb
  • umfangreiches Zubehör
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung

Verwendung:

  • Große Taste zum Ein- und Ausschalten.
  • Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand.
  • Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen.
  • Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
  • Hartböden
  • Teppichböden
  • Daytime Cleaning

Lieferumfang:

Permanent-Filterkorb Vlies

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb