Beschreibung:
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 13/18-4 SXA Plus ist für höchste Ansprüche an Qualität und Ergonomie geschaffen. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole reduziert die Haltekraft auf null. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. So kann durch Druckreduktion auf empfindliche Untergründe reagiert werden – ohne Düsenwechsel und Einstellung am Gerät. Die Vibrasoft-Rotordüse dämpft Geräusche und Vibrationen. Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige geben Orientierung. Das Superklassegerät besticht durch ausgezeichnete Verarbeitung und beste Materialien. Im Kern sitzt eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung ist langlebig und leistungsstark. Integrierte Aluminium-Rahmenträger bilden ein leichtes Chassis, geeignet zur Kranverladung. Die stehende Bauweise mit vertikaler Motor-Pumpen-Einheit sorgt für ein kompaktes Design und Mobilität. Zudem sind ein Ultra Guard HD-Schlauch mit Beschichtung aus Teflon® und reichlich Zubehörverwahrung verbaut, sowie eine automatische Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen bis zu 45° - sogar unter Druck.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
- Anschlusskabel: 5 m
- Anschlussleistung: 8.8 kW
- Arbeitsdruck: 50 – 180 bar
- Düsengröße: 075
- Fördermenge: 700 – 1300 l/h
- Gewicht (mit Zubehör): 81.9 kg
- Gewicht inklusive Verpackung: 91 kg
- Max. Druck: 250 bar
- Stromart: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Wasserzulauf: 1?
- Zulauftemperatur: 60 °C
Vorteil:
Automatische Schlauchtrommel:- Automatisches Auf- und Abrollen bis zu einem Winkel von 45°, selbst unter Druck.
- Kratzfester und glatter Ultra Guard-HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung.
Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit:- Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße.
- Leicht zu manövrieren und zu transportieren.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf:- Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
- Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser:- Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %.
- Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort:- Schwenkbarer Pumpenkopf.
- Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige:- Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
- Automatische Abschaltung bei Über- oder Unterspannung.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock:- Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
- EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät:- Kängurutasche.
- Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
Hauptmerkmal:- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- Bis zu 50 % reduzierte Rüstzeiten.
- Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
- Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
- Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
- Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
- Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
- Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
- Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
- LED-Betriebszustandsanzeige
Inhalt:
Druckabschaltung; Wassereingang aus Messing; Integrierter Wasserfeinfilter; 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung; Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige; 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben; Ölstandschauglas
Lieferumfang:
Handspritzpistole EASY!Force Advanced; Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage; Strahlrohr 1050 mm; Dreckfräser; Hochdruckstrahlrohr; HD-Schlauch 20 / Ultima / DN 8, 315 bar; Powerdüse; Servo Control