Beschreibung:
	
	
                
                    
		Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/20-4 SXA Plus überzeugt durch Ergonomie und höchste Qualität. Kinderleichte Anwendung dank der EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole ohne Haltekraft. Einstellung von Druck und Wassermenge am Servo-Control-Regler. Vibrationen und Geräusche werden speziell durch die Vibrasoft-Rotordüse bis zu 30 Prozent reduziert. Assistenzsysteme und eine LED-Statusanzeige schaffen zusätzliche Orientierung. Hochwertige Verarbeitung und beste Materialien zeichnen das Superklasse-Gerät aus. Die vertikal verbaute Motor- und Pumpeneinheit, bestehend aus einer robusten Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und einem Messing-Zylinderkopf, ermöglicht ein kompaktes Design für maximale Mobilität. Ergänzt durch einen leistungsstarken, langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung. Aluminium-Rahmenträger bilden ein leichtes und robustes Chassis, geeignet zur Kranverladung. Inklusive Ultra Guard HD-Schlauch mit robuster Teflon® Beschichtung sowie einer automatischen Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen auch unter Druck und in einem Winkel von bis zu 45°, für bis zu 50 Prozent kürzere Rüstzeiten.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Abmessungen (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
 - Anschlusskabel: 5 m
 - Anschlussleistung: 7 kW
 - Arbeitsdruck: 50 – 200 bar
 - Düsengröße: 047
 - Fördermenge: 500 – 900 l/h
 - Gewicht (mit Zubehör): 74.5 kg
 - Gewicht inklusive Verpackung: 83.6 kg
 - Max. Druck: 250 bar
 - Stromart: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
 - Zulauftemperatur: 60 °C
 
 
                
                
            
                
	
		Vorteil:
	
	
                
                    
		Automatische Schlauchtrommel:- Automatisches Auf- und Abrollen bis zu einem Winkel von 45°, selbst unter Druck.
 - Kratzfester und glatter Ultra Guard-HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung.
 
Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit:- Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße.
 - Leicht zu manövrieren und zu transportieren.
 
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf:- Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
 - Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
 
Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser:- Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %.
 - Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel.
 
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort:- Schwenkbarer Pumpenkopf.
 - Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
 
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock:- Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
 - EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
 
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät:- Kängurutasche.
 - Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
 
Hauptmerkmal:- Luft-/wassergekühlter Motor
 - Bis zu 50 % reduzierte Rüstzeiten.
 - Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
 - Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
 - Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
 - Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
 - Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
 - Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
 - Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
 
 
                
                
            
                
	
		Inhalt:
	
	
                
                    
		Druckabschaltung; Integrierter Wasserfeinfilter; Ölstandschauglas; 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung; Wassereingang aus Messing; 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben
                
                
            
                
	
		Lieferumfang:
	
	
                
                    
		Dreckfräser; Handspritzpistole EASY!Force Advanced; Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage; HD-Schlauch 20 / Ultima / DN 8, 315 bar; Hochdruckstrahlrohr; Powerdüse; Servo Control; Strahlrohr 1050 mm