• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-Trockensauger NT 50/1 Tact Te L

Artikel-Nr.: 1.148-411.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 780,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.148-411.0
EAN / GTIN 4054278061375
Herstellernummer 1.148-411.0
L-Nummer L00950 396
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Feinstaub, Grobschmutz, Flüssigkeiten: Unser Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te macht wirklich vor nichts halt. Mit seinem 50 Liter großen Behälter mit Bumper, Metalllenkrollen und einem ölbeständigen Ablassschlauch sowie dem höhenverstellbaren Schubbügel eignet er sich optimal zur Reinigung von Arbeitsplätzen und Maschinen in Produktion, Werkstatt und auf der Baustelle. Damit ist er prädestiniert für besonders anspruchsvolle Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft, die sich täglich auf Profimaschinen verlassen und unterbrechungs- sowie staubfreies Arbeiten schätzen. Dafür sorgen unter anderem das bewährte Filterabreinigungssystem Tact sowie der feuchtigkeitsresistente PES-Flachfaltenfilter. Eine integrierte Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik erleichtert die Arbeit mit Elektrowerkzeugen, während der neue zentrale Drehschalter die einfache Auswahl von Saugprogrammen ermöglicht und die Drehzahl mit einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt werden kann. Umfangreiches, ebenfalls neu entwickeltes Zubehör gehört serienmäßig mit dazu und lässt sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 640 x 370 x 1045 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 50 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Gewicht inklusive Verpackung: 24 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 18.3 kg
  • Länge Gumminetzkabel: 7.5 m
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 68 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Vorteil:

Verstellbarer, ergonomischer Schubbügel:
  • Der verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an.
  • Zur platzsparenden Verstauung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt.
Ölbeständiger Ablassschlauch:
  • Ölfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten.
Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen:
  • Bodendüse mit Bürststreifen- und Gummilippeneinsätzen. Müheloser Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen.
Zentraler Drehschalter:
  • Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.
Hauptmerkmal:
  • Antistatikvorbereitung
  • Verstellbarer Schubbügel
  • Ablassschlauch

Inhalt:

Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact; Staubklasse: L; Abschaltautomatik bei max. Füllmenge; Stoßfester Umlaufschutz; Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Schutzklasse: I; Antistatikvorbereitung; Stopplenkrolle

Lieferumfang:

Nass-/Trockenbodendüse 360 mm; Fugendüse; Saugschlauch 4 m / mit Krümmer; Anschlussmuffe für E-Werkzeuge; Saugrohre 2 St./ 0.55 m / 35 mm / Edelstahl; Ablassschlauch (ölbeständig); 1 Stück Filtertüte Vlies; Flachfaltenfilter PES; Schubbügel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb