• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dampfreiniger SG 4/2 Classic Anniversary *EU

Artikel-Nr.: 1.092-303.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 728,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.092-303.0
EAN / GTIN 4066529149909
Herstellernummer 1.092-303.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

90 Jahre Jubiläum Kärcher: Der Dampfreiniger SG 4/2 Classic Anniversary Edition in Schwarz überzeugt mit exzellenten Reinigungsergebnissen, einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und hoher Wirtschaftlichkeit. Das einzigartige All-in-one-Box-Design macht ihn robust und langlebig. Mit nur 7,5 Kilogramm ist er der kompakteste professionelle Dampfreiniger seiner Klasse, in nur 3 Minuten einsatzbereit und einfach zu bedienen. Das Gerät bietet mit 4 Bar Dampfdruck ausreichend Reserven für eine gründliche Reinigung und Sanitation, ganz ohne chemische Hilfsmittel. Flächen wie Theken, Schankanlagen, Fliesen, Kochfelder und Öfen werden so makellos sauber. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen und Fette steht die zuschaltbare VapoHydro-Funktion mit Heißwasser zur Verfügung. Der entnehmbare Wassertank lässt sich bequem nachfüllen. Das umfangreiche Zubehör, darunter Dampfschlauch, Handdüse, Punktstrahldüse, Powerdüse, Rundbürste, Flachbürste, Dampfschaber und Mikrofaser-Überzug, ist im Gerät verstaut. Optional ist auch eine Bodendüse erhältlich. Die Jubiläumsedition enthält zusätzlich einen Dampfglätter zum Auffrischen und Glätten von Textilien wie Kleidung und Vorhängen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 460 x 298 x 265 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Dampfdruck: max. 4 bar
  • Einfaches Bedienkonzept: Komfortable Druckschalter zum Ein- und Ausschalten des Dampfreinigers.
  • Einfaches Bedienkonzept: LEDs zeigen Einsatzbereitschaft, Wassermangel und Serviceintervall an.
  • Entnehmbarer Frischwassertank: Jederzeit befüllbarer Frischwassertank.
  • Entnehmbarer Frischwassertank: Unterbrechungsfreie, lange Reinigungseinsätze mit Dampf oder VapoHydro-Funktion.
  • Farbe: anthrazit
  • Frequenz: 50 Hz
  • Heizleistung: 2250 W
  • Jederzeit schnell einsatzbereit: Nach dem Einschalten innerhalb von 3 Minuten startklar.
  • Jederzeit schnell einsatzbereit: Dank des All-in-one-Box-Designs sind alle Zubehöre jederzeit griffbereit.
  • Kabellänge: 5 m
  • Kesselinhalt: 0.5 l
  • Kesseltemperatur: max. 145 °C
  • Kompaktes All-in-one-Box-Design: Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
  • Kompaktes All-in-one-Box-Design: Platzsparende, komfortable Aufbewahrung der Zubehöre im Gerät selbst.
  • Kompaktes All-in-one-Box-Design: Dank des geringen Gewichts (7,5 kg) einhändig transportierbar.
  • Spannung: 220 240 V
  • Tankinhalt: 1.5 l
  • Umfangreiche Zubehöre: Multifunktionales Zubehör zur Reinigung verschiedenster Oberflächen.
  • Umfangreiche Zubehöre: Platzsparende, komfortable Aufbewahrung der Zubehöre im Gerät selbst.
  • Umfangreiche Zubehöre: Bodendüse, Fensterdüse und Textilpflegedüse sind optional erhältlich.
  • VapoHydro-Funktion: Reinigungsstarke Kombination von Dampf und Heißwasser.
  • VapoHydro-Funktion: Einfaches Wegspülen der gelösten Verschmutzungen.
  • VapoHydro-Funktion: Steigert die Reinigungswirkung bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen.

Vorteil:

  • Kompaktes All-in-one-Box-Design
  • Einfaches Bedienkonzept
  • VapoHydro-Funktion
  • Umfangreiche Zubehöre
  • Entnehmbarer Frischwassertank
  • Jederzeit schnell einsatzbereit

Verwendung:

  • Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
  • Zur Reinigung von Sanitärbereichen in jeder Art von touristischer Einrichtung
  • Zur Reinigung von Arbeitsflächen, Spülen, Abzugshauben, Wasserhähnen in Küchen
  • Hygienische Reinigung und Sanitation ohne Chemie
  • Zur Reinigung stark frequentierter Bereiche wie Buffets, Vitrinen oder Theken
  • Zur Reinigung von Waschbecken, Duschen, Badewannen, Spiegeln und Fenstern
  • Ideal auf Campingplätzen, Kreuzfahrtschiffen und in Ferienwohnungen

Lieferumfang:

Zubehör-Netztasche

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb