• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teppichbürstsauger CV 30/2 Bp Anniversary *INT

Artikel-Nr.: 1.023-209.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 490,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1.023-209.0
EAN / GTIN 4066529150882
Herstellernummer 1.023-209.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

90 Jahre Jubiläum Kärcher: Der CV 30/2 Bp Anniversary Edition in Schwarz ist der erste akkubetriebene Bürstsauger für die professionelle Reinigung aller Teppich- und Hartflächen. Dank der automatischen Bodenerkennung passt er sich perfekt an den Bodenbelag an. Die leistungsstarke Bürste reinigt die Fasern von Textilböden tiefenwirksam und richtet sie sichtbar auf. Durch seine besonders geringe Unterfahrhöhe reinigt der Akku-Bürstsauger zudem mühelos unter Betten und Tischen. Ein weiteres Plus: die schnelle und hygienische Selbstreinigungsfunktion. Von der Bürstenwalze aufgenommene Haare werden per Fußschalter durchtrennt und die Reste anschließend automatisch abgesaugt. Der Akku-Bürstsauger ist sehr anwenderfreundlich konzipiert und verfügt über einen innovativen Handgriff: Ein-/Ausschalter, eco!efficiency-Modus und LED-Display mit Anzeige der Akkurestlaufzeit. Bitte beachten Sie: Bei dieser Version sind der Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu erwerben. Ein hochwirksamer HEPA-14-Filter ist optional erhältlich. Das Besondere bei der Anniversary Edition: Zum Jubiläum sind insgesamt 11 Vliesfiltertüten im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

  • 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform: Kompatibel mit allen 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus und Battery Power-Akkus.
  • 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform: Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
  • Abmessungen (L × B × H): 260 x 310 x 1150 mm
  • Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %: 44 / 68 min
  • Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
  • Arbeitsbreite: 25.2 cm
  • Automatische Bodenerkennung: Automatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche.
  • Automatische Bodenerkennung: Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textil- und Hartflächen.
  • Behälterinhalt: 3 l
  • Bestelleinheit: PCE
  • Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter: Von der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt.
  • Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter: Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen.
  • Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter: Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze.
  • Farbe: anthrazit
  • Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe: Der flexible Bürstsauger kann flach auf dem Boden ausgerichtet werden.
  • Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe: Erlaubt das mühelose Saugen unter Betten und anderem Mobiliar.
  • Laufzeit je Akkuladung: eco!efficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 32 (6,0 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 67 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 47 (7,5 Ah) min
  • Leistung je Akkuladung: 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) m²
  • Luftmenge: 34 l/s
  • Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display: Mit ergonomisch angebrachtem Ein-/Ausschalter.
  • Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display: Mit eco!efficiency-Modus: verlängert Akkulaufzeit, reduziert Arbeitsgeräusch.
  • Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display: LED-Display mit praktischer Anzeige der Akkurestlaufzeit.
  • Nennleistung: 420 W
  • Netzanschluss Ladegerät: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Schalldruckpegel: 64 dB(A)
  • Vakuum: 187 / 18.7 mbar / kPa

Vorteil:

  • Automatische Bodenerkennung
  • Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per Fußschalter
  • Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display
  • Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe
  • 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform

Verwendung:

  • Besonders für Einsätze in der Gebäudereinigung und Hotellerie zu empfehlen
  • Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen von Hart- bis zu Teppichböden

Lieferumfang:

Dehnsaugschlauch