Gehörschutzspender-Set Bilsom® HL400-AM, Typ: SET

Artikel-Nr.: 097514 SET
Setpreis 400 Paar (0,27 € / 1 Paar)
Netto: 91,71 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 400 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Bilsom®
Herstellerbezeichnung HL400AM dspnsr.+400prs Bilsom 303L EU/AU
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
passend für 097315 Gr. R200
Produktart Gehörschutzspender
Fassungsvermögen 400 Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097514 SET
EAN / GTIN 335520230980
Herstellernummer 1006203-AM
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Der HL 400-AM-Spender für Einweg-Gehörstöpsel im robusten Full-Frame-Design, zeichnet sich durch einen sicheren Stand aus. Einfache Bedienbarkeit und schnelles Wiederbefüllen.
Der Spender kann einfach auch an die Wand montiert werden.

Lieferumfang:

Gehörschutzspender gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpsel Bilsom® 303L. Nr. 097315 Gr. R200.

Hinweis:

Nachfüllpack siehe Nr. 097315 R200, 097317 R200, 097320 R200, 097322 R200.