• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hose mit Hängetaschen FRONTLINE Lindos, Unisex, Dunkelanthrazit, Größe 82C60

Artikel-Nr.: 07379-154-18 82C60
Preis pro 1 Stück
Netto: 108,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 07379-154-18 82C60
EAN / GTIN 5707209600066
Herstellernummer 07379-154-18 82C60
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden
  • Verstärkte Hängetaschen mit extra Taschen und Werkzeugschlaufen
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
  • Knietaschen mit Eingriff von unten, damit sich kein Schmutz sammeln kann
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist

Merkmal:

  • Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Hängetaschen mit Verstärkungen, extra Taschen und Werkzeugschlaufen
  • Schlitz zum Verstauen der Hängetaschen
  • D-Ring
  • Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss
  • Schenkeltaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss
  • Handy-Schenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar
  • Kontraste (rote), diskret an verschiedenen Stellen des Produktes platziert
  • Reflexeffekte
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Canvasstruktur.
  • Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 82 cm / 32 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung