• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapuze COMPLETE MacKay, Unisex, Marine, Größe ONE

Artikel-Nr.: 07114-025-01 ONE
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 07114-025-01 ONE
EAN / GTIN 5707209161789
Herstellernummer 07114-025-01 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten
  • Fleecefutter
  • Regulierbarer Gummizug
  • Klettverschluss am Kinn
  • Mit Druckknöpfen anzubringen

Merkmal:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Futter aus Fleece
  • Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar
  • Klettverschluss am Kinn
  • Anzubringen mit Druckknöpfen
  • Paßt zu 05035-025
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300 g/m²
  • Canvasstruktur. Kein Weichspülmittel anwenden.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb