• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTKOPF SB2000

Artikel-Nr.: 06960102
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.384,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06960102
EAN / GTIN 7630041118407
Herstellernummer 06960102
L-Nummer L41150 23

Beschreibung

Ausführung:

  • Befestigung [mm]: ∅ 11
  • Sondenlänge [mm]: 30
  • Länge [mm]: 90

Beschreibung:

Tastkopf SB2000 für PROFILE SET 2 mm, R = 15 µm, 20°
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
Anmelden in Ihrem Konto