• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 8,0 mm x 206 mm

Artikel-Nr.: 06368
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,94 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06368
EAN / GTIN 4010995063689
Herstellernummer 06368
L-Nummer L60070 3221
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 8 mm
  • Gesamtlänge (mm): 206 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 44 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein