• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit ONECHUCK GBH 18V-18 X

Artikel-Nr.: 0611927100
Preis pro 1 Stück
Netto: 195,00 €
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
Artikelnummer 0611927100
EAN / GTIN 4053423327113
Herstellernummer 0611927100
L-Nummer L00620 107528
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrhammer mit ONECHUCK GBH 18V-18 X, Keine Lust mehr, bei verschiedenen Materialien ständig das Werkzeug zu wechseln? Dann ist der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 X Professional genau das richtige Werkzeug für dich. Dieser Akku-Bohrhammer ist kompakt und gleichzeitig kraftvoll und kommt mit ONECHUCK, einem einzelnen Bohrfutter, das für SDS plus-, zylindrische und Sechskantbohrer geeignet ist und somit einen großen Einsatzbereich einschließlich Beton, Holz und Metall ermöglicht. KickBack Control stellt sicher, dass der Motor sofort anhält, wenn der Bohrer im Material klemmt, wodurch typische Rückschlagverletzungen vermieden werden. Vibration Control dämpft Vibrationen, um Taubheit von Hand und Arm zu vermeiden. Dieser leichte Akku-Bohrhammer liefert volle Leistung selbst mit lediglich einem 18V-/2,0-Ah-Akku, damit extreme Power weniger schwer in der Hand liegt. Dank seines robusten bürstenlosen Motors mit kontinuierlicher Leistungsabgabe und konstanter Drehzahl reicht eine einzelne Akkuladung aus, um bis zu 50 Löcher in Beton zu bohren. Der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 X Professional ist ideal für Handwerker wie Schrankbauer, Tischler, Glaser und Hausmeister, die mit Beton, Holz und Metall arbeiten. Er ist der leichteste Akku-Bohrhammer von Bosch Professional der 18V-Serie und liefert volle Leistung mit lediglich einem 18V-2,0-Ah-Akku. Der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 X Professional kommt mit einem robusten bürstenlosen Motor und ONECHUCK, das für SDS plus-, zylindrische und Sechskantbohrer passt, womit er zum Schlagbohren in Beton und zum Bohren von Holz oder Metall geeignet ist. Außerdem ist er mit KickBack Control und Vibration Control ausgestattet. Karton. Tiefenanschlag (1 613 001 009).

Merkmal:

  • Spartenbezeichnung: 71