• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, 2xAkku GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40 Pro

Artikel-Nr.: 06019L5003
Preis pro 1 Stück
Netto: 473,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019L5003
EAN / GTIN 4059952641799
Herstellernummer 06019L5003
L-Nummer L00620 107499
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, Der kompakte und leichte Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC Professional erleichtert die Arbeit. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 330 Nm und Losbrechmoment von 560 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M8 bis M18. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Drehmoment, max.: 330 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: 200 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: 260 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: 330 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/200 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/260 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/330 Nm
  • Gewicht exkl. Akku: 1,2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0-2.800 U/min
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-1.200 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1.900 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-2.800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 1.200 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 1.900 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 2.800 U/min
  • Losbrechmoment, max.: 560 Nm
  • Schlagzahl: 2.800 bpm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-2.400 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-3.100 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-3.800 bpm
  • Schlagzahl, bis zu: 2.800 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 13,0 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: 1/2″-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb