• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

853/4 ACR® Bits, PH 2 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05346286001
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,77 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05346286001
EAN / GTIN 4013288105578
Herstellernummer 05346286001
L-Nummer L60020 2294
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) gegen das Herausrutschen aus der Schraube.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • ACR® (Anti Cam-Out Ribs) gegen Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 853/4 ACR® Bits, PH 2 x 50 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto