• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05135961001
Preis pro 1 Stück
Netto: 60,03 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05135961001
EAN / GTIN 4013288178640
Herstellernummer 05135961001
L-Nummer L60020 3577
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7 VDE iSS Kraftform Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser sowie teilweise kleineren Griffdurchmessern, so dass auch in engen Arbeitssituationen geschraubt werden kann sowie tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können
  • stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900
  • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Kraftform Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser sowie teilweise kleineren Griffdurchmessern
  • Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
  • Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
  • Sicheres Arbeiten bei einer Spannung bis 1000 Volt durch Stückprüfung

Lieferumfang:

  • 160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, 7-teilig
  • 1x 160 iSS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser: 0,8 x 4 x 100 mm
  • 2x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: 1x5,5x125 mm, 0,6x3,5x100 mm
  • 2x 162 iSS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 2x 165 iSS PZ/S VDE-isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz): # 1x80 mm, # 2x100 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte