• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7786 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 14x18 mm, 14x18 x TX 20 x 65 mm

Artikel-Nr.: 05078716001
Preis pro 1 Stück
Netto: 48,79 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05078716001
EAN / GTIN 4013288196521
Herstellernummer 05078716001
L-Nummer L60020 5030
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteckwerkzeug Außen TORX®, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7786 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 14x18 mm, 14x18 x TX 20 x 65 mm