• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05051535001
Preis pro 1 Stück
Netto: 80,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05051535001
EAN / GTIN 4013288234087
Herstellernummer 05051535001
L-Nummer L60020 104776
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftform Pistolen-Griff für 1/4″ Bits.
  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten.
  • Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt.
  • Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.
  • Die Rapidaptor-Technologie des Bit-Halters sorgt für schnellen Bit-Wechsel.
  • Inklusive 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz
  • untergebracht in dem im Griff integrierten Bit-Magazin.
  • Der starke Dauermagnet in der 1/4″ Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.
  • Der 2-komponentige Kraftform Pistolen-Griff ermöglicht eine große Hebelwirkung.
  • Das robuste textile Halfter kann am Gürtel befestigt werden.

Vorteil:

  • Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
  • Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches ″Zwirbeln″. Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
  • Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
  • Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
  • BiTorsion Bits

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1, 7-teilig
  • 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 855/1 BTZ Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 814 RA-R Pistolengriff mit Ratschenfunktion: 1/4″

Downloads & Dokumente

Passende Produkte