• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05049003001
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05049003001
EAN / GTIN 4013288234254
Herstellernummer 05049003001
L-Nummer L60020 104775
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Superkompaktes 7-teiliges Winkelschlüsselset für Innensechskantschrauben.
  • Das Hex-Plus Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.
  • Alle Winkelschlüssel sind durch ihre gelaserte Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
  • 1 Adapter 9549 für Tool-Check Modular, mit dem verschiedene Tool-Check Modular Komponenten verbunden werden können.
  • Im kompakten Tool-Check Modular.

Vorteil:

  • Tool-Check Modular: ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente
  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben; das Hex-Plus Profil reduziert das Runddrehen von Innensechskantschrauben
  • Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln
  • Adapter 9549: Starres Element zur Verbindung weiterer Tool-Check Modular Produkte

Lieferumfang:

  • Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1, 7-teilig
  • 7x 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x 9549 Adapter für Tool-Check Modular: 10,5 x 47 x 16,5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte