• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang, TX 8 x 90 mm

Artikel-Nr.: 05024481001
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,97 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05024481001
EAN / GTIN 4013288194275
Herstellernummer 05024481001
L-Nummer L60020 5008
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger.
  • Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Lange Ausführung
  • Zinkphosphatiert

Lieferumfang:

  • 967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang, TX 8 x 90 mm