• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05006619001
Preis pro 1 Stück
Netto: 128,11 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05006619001
EAN / GTIN 4013288229885
Herstellernummer 05006619001
L-Nummer L60020 104664
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 17-teiliges Kraftform Kompakt VDE Set.
  • 1 Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel), 1 Handhalter 817 VDE, 15 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und gelaserter Größenangabe.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
  • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • In robuster Gürteltasche.

Vorteil:

  • Zöllig
  • 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel) für Wechselklingen, 1 Handhalter 817 VDE für Wechselklingen
  • Der Handhalter 837 i RA mit im Griff integrierter Ratsche sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratsche kann beim Verschrauben auch ″gezwirbelt″ werden
  • Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-teilig
  • 1x 837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion: 9 x 115 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4x2,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm, 1,2x6,5x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6 x 3,5 x 157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte