• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9608 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Imperial 1, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05005452001
Preis pro 1 Stück
Netto: 89,79 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05005452001
EAN / GTIN 4013288227553
Herstellernummer 05005452001
L-Nummer L60020 5196
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nuss-Magnetleiste mit 9 Impaktor Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8″ Antrieb.
  • Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils.
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

Vorteil:

  • 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8″
  • Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8″ Antrieb
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten

Lieferumfang:

  • 9608 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Imperial 1, 9-teilig
  • 9x 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/16″x30 mm, 1/2″x30 mm, 9/16″x30 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm
  • 1x 9601 Nuss-Magnetleiste, 3/8″, unbestückt: 30 x 340 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto