• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionsleitschraube 13 mm Hub

Artikel-Nr.: 04AZA162
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,00 €
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
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 04AZA162
EAN / GTIN 4946368408811
Herstellernummer 04AZA162
L-Nummer L40010 15737
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo fertigt zusätzlich zu den Standard Einbaumessschrauben, einfache und preiswerte Präzisionsgewindeschrauben für präzise Positionierungsmechanismen und Feinvorschubmechanismen. Mitutoyo stellt auch Leitspindeln mit besonderen Spezifikationen, wie 0,25 mm Steigung her. Des Weiteren können Einbaumessschrauben angefertigt werden die den Abmessungen und Form der Anforderungen des Kunden gerecht werden.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,08 X 0,032 X 0,023 M
  • Hülsendurchmesser: ∅ 10,5
  • Messbereich: 13
  • Messfläche: gehärtet
  • Messspindel: ∅ 5
  • Nenndurchmesser der Schraube: M7,35 x 0,5
  • Schaft ∅ : ø9.5
  • Schwalbenschwanzdurchmesser: ∅ 5
  • Spindelsteigung: 0.5 mm
  • Vorschubgenauigkeit: