• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 55 mm Außensechskant 1/4″ E6,3 5,5 mm

Artikel-Nr.: 04513
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,69 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 04513
EAN / GTIN 4010995045135
Herstellernummer 04513
L-Nummer L60070 2486
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
  • Normen: DIN 7424
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 5.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 55 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein