• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MUTIMATCH 8 CONNECT Strahler

Artikel-Nr.: 03.5676C
Preis pro 1 Stück
Netto: 329,90 €
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
Artikelnummer 03.5676C
EAN / GTIN 5708997356760
Herstellernummer 03.5676C
L-Nummer L01540 100190
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

CRI+ LED-ARBEITSLEUCHTE MIT BLUETOOTH, CCT SCAN UND AUSTAUSCHBAREM AKKUSYSTEM FÜR DIE DETAILARBEIT
Die leistungsstarke Arbeitsleuchte MULTIMATCH 8 CONNECT bietet bis zu 8000 Lumen und ist für die Inspektion großer Oberflächen beim Polieren, Lackieren, Reinigen und Farbabgleich geeignet.
Die MULTIMATCH 8 CONNECT ist mit dem SCANGRIP CONNECTOR mit allen 18 V/ 20 V-Akkus der führenden Elektrowerkzeughersteller kompatibel.
Darüber hinaus kann der POWER SUPPLY CONNECT für eine direkte Stromversorgung verwendet werden, wodurch die Leuchte unbegrenzt zur Verfügung steht.
Die Arbeitsleuchte verfügt über eine einzigartige CCT SCAN-Funktion, die Ihnen hilft, die ideale Farbtemperatur für Ihre Aufgabe zu finden.
Mit dieser Funktion durchläuft die Leuchte das gesamte Farbtemperaturspektrum (2500K bis 6500K) und kann gesperrt werden, wenn die optimale Temperatur gefunden ist.

Dies garantiert eine genaue Farbanpassung und die Erkennung von Lackfehlern.

Mit dem 5-stufigen Dimmer können Sie das Licht auf fünf verschiedene Stufen einstellen.

Mit der BLUETOOTH-Beleuchtungssteuerungs-App können Sie sowohl die Lichtleistung als auch die Farbtemperaturen steuern und anpassen, was eine bequeme und flexible Verwaltung Ihrer Beleuchtungseinrichtung ermöglicht.

Erhöhte Funktionalität mit Zubehör
Erwerben Sie separat Zubehör, um die Funktionalität Ihrer Arbeitsleuchte zu erweitern.
Der SCANGRIP DIFFUSER macht das Licht weicher und verhindert harte Schatten.
Mit dem SCANGRIP WHEELSTAND können Sie die Leuchte bequem an jeden gewünschten Ort bewegen und sogar eine zweite Arbeitsleuchte für die Beleuchtung von unten hinzufügen.
Erhöhen Sie die Haltbarkeit und Wasserbeständigkeit der Arbeitsleuchte, indem Sie sich für die optionale IP-Abdeckung entscheiden.
Dieses zusätzliche Zubehör erhöht die Schutzart von IP30 auf IP54 mit CONNECTOR/Batterie.
Mit der IP-Abdeckung können Sie jede Detailarbeit unabhängig von den schwierigen Bedingungen und Umgebungen selbstbewusst in Angriff nehmen.
Bei Verwendung des Netzteils beträgt die Schutzart IP65.

Warum Sie MULTIMATCH 8 CONNECT wählen sollten
Leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte mit bis zu 8000 Lumen für Detailarbeiten und Farbanpassungen.
Kompatibel mit allen 18 V/20 V-Akkus aller führenden Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des passenden SCANGRIP CONNECTORs.


CCT SCAN Merkmale: Automatisches Durchlaufen des gesamten Farbtemperaturspektrums (2500K bis 6500K) mit LUETOOTH-Lichtsteuerung.

Das Design der MULTIMATCH 8 CONNECT ist einzigartig und durch das EU-Geschmacksmuster RCD Nr. 213346 geschützt.
Lichtlösungen für die Lackierindustrie
Die weltweit umfassendsten und ausgereiftesten Beleuchtungslösungen für die Lackierindustrie sind für die Farbabstimmung, Detailarbeiten und allgemeine Lackierarbeiten gedacht und können überall dort eingesetzt werden, wo eine lackierte Oberfläche inspiziert werden muss.

CRI+ für genaue Farbabstimmung
Bei unseren Beleuchtungslösungen für die Lackierindustrie verwenden wir den Begriff CRI+, der als Durchschnitt aller 15 R-Werte definiert ist.
Dies ist die einzige korrekte Definition des CRI-Wertes, die für eine genaue und zuverlässige Farberkennung verwendet werden kann.

Merkmal:

  • Stromquelle: CONNECT
  • Batteriegewicht (g): 38,4
  • Maximaler Stromverbrauch: 78
  • AdjustableLightOutputMain: 5 Stufen
  • LightSourceMain: Ultrahoher CRI+ COB LED
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 6500
  • CRIMain: RA >CRI+ 96
  • LuminousFluxMinMain: 800
  • LuminousFluxMaxMain: 8000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP65
  • OperatingTemperature: -10 °C bis +40 °C
  • Operating_temperature_F: 14°F bis 104°F

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb