• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel, Zoll-Ausführung mit Rundklinge und Sechskantansatz 6,4 mm x 1/4″ x 125 mm

Artikel-Nr.: 02837
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02837
EAN / GTIN 4010995028374
Herstellernummer 02837
L-Nummer L60070 359
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • Klinge: Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl, glanzvernickelt

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantansatz: 10
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 6.35 mm
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Außendurchmesser (mm): 10 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 238 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 125 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb