• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jacke IMAGE Como, Unisex, Kornblau/Marine, Größe C48

Artikel-Nr.: 00909-430-1101 C48
Preis pro 1 Stück
Netto: 69,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 00909-430-1101 C48
EAN / GTIN 5708628158602
Herstellernummer 00909-430-1101 C48
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund
  • Regulierbare Manschetten
  • Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet

Merkmal:

  • Zweifarbig
  • Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten
  • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Brusttasche mit Patte und Druckknopf
  • Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche
  • Vordertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit Klettverschluss
  • Bund mit Druckknopfregulierung
  • Manschetten mit Druckknopfregulierung
  • Dehnfalten im Rücken
  • Ventilation unter den Ärmeln
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 310 g/m²
  • Twill. Kann 1-2% einlaufen.
  • Brustumfang: 96 cm / 38 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung