• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polo-Shirt mit Brusttasche CROSSOVER Borneo, Unisex, Schwarz, Größe XS

Artikel-Nr.: 00783-260-09 XS
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 00783-260-09 XS
EAN / GTIN 5707209672087
Herstellernummer 00783-260-09 XS
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kragen mit Rippenbündchen
  • Knopfleiste
  • Rippenbündchen an den Ärmeln
  • Brusttasche

Merkmal:

  • Premium
  • Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln
  • Knopfleiste
  • Brusttasche
  • Nackenband
  • Gewebezusammensetzung: 60% Baumwolle/40% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 180 g/m²
  • Pikee Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
  • Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung