• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermoweste ORIGINALS Liverpool, Unisex, Marine, Größe S

Artikel-Nr.: 00565-450-01 S
Preis pro 1 Stück
Netto: 44,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 00565-450-01 S
EAN / GTIN 5708628651028
Herstellernummer 00565-450-01 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultraschallverschweißter Stepp mit Polyesterwatte - deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial
  • Durchgehender Reißverschluss
  • Nierenschutz
  • Vordertaschen
  • Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum

Merkmal:

  • Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage
  • Reißverschluss, durchgehend
  • Nierenschutz
  • Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante, am unteren Rücken sowie an den Ärmelausschnitten
  • Vordertaschen, mit Kantband versehen
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 275 g/m²
  • Gesteppte Meterware.
  • Brustumfang: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung