• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TwinGrip® Frontgreifzange-Set 3-teilig 330 mm

Artikel-Nr.: 00 19 61 V01
Preis pro 1 Stück
Netto: 97,81 €
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
Artikelnummer 00 19 61 V01
EAN / GTIN 4003773092063
Herstellernummer 00 19 61 V01
L-Nummer L70010 100797
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TwinGrip® Frontgreifzange-Set Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben.
  • Effizient arbeiten durch einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung.
  • Bestückt mit TwinGrip® in drei verschiedenen Längen von 150 bis 250 mm.
  • Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss.
  • Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm.
  • Lieferumfang: 1 x 82 01 200 TwinGrip®, 1 x 82 01 150 Front- und Seitengreifzange, 1 x 82 01 250 TwinGrip® Front- und Seitengreifzange,

Vorteil:

  • Bestückt mit TwinGrip® in drei verschiedenen Längen von 150 bis 250 mm
  • Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss
  • Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm

Lieferumfang:

  • 1 x 82 01 200 TwinGrip®, 1 x 82 01 150 Front- und Seitengreifzange, 1 x 82 01 250 TwinGrip® Front- und Seitengreifzange
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
Anmelden in Ihrem Konto