{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Stift-⌀ | 3 mm | |
| Spannschaft-⌀ | 6 mm | |
| Gesamtlänge | 150 mm | |
| Produktart | Verlängerung |
| Artikelnummer | 703551 | |
| Katalognummer | 546930 | |
| EAN / GTIN | 4007220185308 | |
| Herstellernummer | 4007220185308 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |