{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ D | 14,5 mm | |
| Sorte | TiN | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Spitzenwinkel | 132 Grad | |
| für Grundelement Typ | 13 | |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
| Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
| Beschichtung | TiN | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
| Artikelnummer | 701631 | |
| Katalognummer | 232282 | |
| EAN / GTIN | 4062406096410 | |
| Herstellernummer | 232282 14,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |