• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Vlies-Schleifband (A) DF-BL, 13×305 mm, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 648619 Katalog-Nr.: 558476
Neuheit
Preis pro 1 Stück (CHF 9,22 / 1 Meter)
Netto: CHF 2.60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 2.81 / 1 Stück
    (CHF 9,22 / 1 Meter)
  • ab 25 Stück
    CHF 2.32 / 1 Stück
    (CHF 7,62 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DF-BL
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 13 mm
Schleifband Länge 305 mm
Ausführung A coarse
Farbe braun
Produktart Vlies-Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 648619
Katalognummer 558476
EAN / GTIN 2050001948649
Herstellernummer 7000067929
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
20
Stahl < 900 N/mm²
 
20
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
20
Stahl < 60 HRC
 
20
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststoff, GFK
 
20
Holz
 
20
Lacke
 
20
Uni
 
20
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Reißfestes und flexibles Vlies-Schleifgewebeband mit hoher Kantenstabilität.
Flexibles Vliesband zur Verwendung auf handgeführten Maschinen.
Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.

Verwendung:

Zum Entgraten, Mattieren und Finishen. Die dehnungsarme Gewebeunterlage ist besonders für stärkere Belastungen auf Druckluftschleifmaschinen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb