{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 10 mm | |
| Gewindebohrer-Bereich | M6 − 20 | |
| Anschlusslänge L | 63 mm | |
| ⌀ e | 34,5 mm | |
| Schaft-Vierkant | 8 mm | |
| Produktart | Verlängerung |
| Artikelnummer | 524122 | |
| Katalognummer | 335648 | |
| EAN / GTIN | 4045197565716 | |
| Herstellernummer | 335648 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |