Basisverlängerung für Übergangsstücke, M6 − 20, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 9mm

Artikel-Nr.: 524121 Katalog-Nr.: 335648
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 93.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ 9 mm
Gewindebohrer-Bereich M6 − 20
Anschlusslänge L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
Schaft-Vierkant 7 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 524121
Katalognummer 335648
EAN / GTIN 4045197565709
Herstellernummer 335648 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers.

Passend für:

GARANT Übergangsstück Nr. 338123, 338126; Zwischenstück Nr. 338142.