• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubensicherung 272 50

Artikel-Nr.: 460487 Katalog-Nr.: Z083521
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 68.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
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
Festigkeit Schraubensicherung high
Funktionsfestigkeit nach 8 h - 8 h
für Gewindegröße M bis M10
Festigkeitsklasse hoch
minimales Losbrechmoment 23 Nm - 23 Nm
Farbe Schraubensicherung orange
Füllmenge 50 ml
Hersteller-ID 272
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05 ätzend; GHS07 Achtung
Farbe Klebstoff orange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 460487
Katalognummer Z083521
EAN / GTIN 5010266421889
Herstellernummer 1008095

Beschreibung

Ausführung:

Hochtemperaturbeständige, hochfeste Schraubensicherung.
  • Max. Gewindegröße: Bis M80.
  • Festigkeit: Hoch.
  • Losbrechmoment Schrauben M10: 23Nm.
  • Handfestigkeit auf Stahl: 40 min.
  • Einsatztemperaturbereich: -55° C bis +200° C.