MEA Norm-Gitterrost fzn Mw33x12 mm H20 mm 290x790 mm

Artikel-Nr.: 447802 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 86.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maschenweite 33x12 mm
Werkstoff Stahl
Breite 790 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Länge 290 mm
Gewicht 4,4 kg
Höhe 20 mm - 20 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 447802
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610508598591
Herstellernummer 010115845

Beschreibung

Beschreibung:

erstes Mass = Tragstabmass
Rost mit U-Randeinfassung

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage