MEA Norm-Gitterrost fzn Mw33x12 mm H20 mm 390x890 mm

Artikel-Nr.: 447806 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 91.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maschenweite 33x12 mm
Werkstoff Stahl
Breite 890 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Länge 390 mm
Gewicht 6,4 kg
Höhe 20 mm - 20 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 447806
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610508598638
Herstellernummer 010111653

Beschreibung

Beschreibung:

erstes Mass = Tragstabmass
Rost mit U-Randeinfassung

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb