{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 160 mm | |
| Antrieb | Sechskant | |
| KL | 140 mm | |
| Werkstoff | rostfreier Stahl (INOX) | |
| Kopfform | Sechskantkopf | |
| s | 8 mm | |
| d2 | 10,3 mm | |
| k | 4,1 mm | |
| d1 | 4.8 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 378588 | |
| Katalognummer | 9274 | |
| Herstellernummer | 624861 |