DUO-LOCK Einsteck-Adapter für Drehmomentschlüssel, Schlüsselweite SW: 8mm

Artikel-Nr.: 329831 Katalog-Nr.: 229932
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 96.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite SW (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

empfohlenes Drehmoment 20 Nm
DUO-LOCK Schnittstelle DL10
Stichmaß S 16,6 mm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Produktart Schlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329831
Katalognummer 229932
EAN / GTIN 4034221133199
Herstellernummer 82.587.DL10
Hersteller/verantwortliche Person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Beschreibung

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Einsteckschaft 9×12 mm. Passender Drehmomentschlüssel unter Nr. 657094 Gr. 100 bestellbar.