{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 500 mm | |
| Tiefe | 200 m | |
| Ausführung | feuerverzinkt | |
| Typ | Einstellwinkel 45° |
| Artikelnummer | 323384 | |
| Katalognummer | MB-70 | |
| EAN / GTIN | 7612908876156 | |
| Herstellernummer | 4919111 |