{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sichtbeschläge-Montage | aufclipsen | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Ausschnitt | RZ 78 | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Schild | 40x220x8mm | |
| Führung | 16 mm glide | |
| Sichtbeschlägeform | rund |
| Artikelnummer | 321728 | |
| Katalognummer | 14231 | |
| EAN / GTIN | 7613212085784 | |
| Herstellernummer | 5347.2.40.02.78.0.0.00.3.0.0.0 |