Digitaler Linienlaser-Empfänger RGR 300-D

Artikel-Nr.: 2187862 Katalog-Nr.: Z465570
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 230.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 26 mm
Breite 73 mm
Höhe 158 mm
Gewicht 0,265 kg
Produktart RGR 300-D

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2187862
Katalognummer Z465570
EAN / GTIN 7612428343817
Herstellernummer 1017991

Beschreibung

Beschreibung:

Der digitale Linienlaser-Empfänger Leica RGR 300-D vereint Präzision und Vielseitigkeit und ist in der Lage, sowohl mit roten als auch mit grünen Linienlasern nahtlos zu arbeiten. Er lokalisiert den Laser exakt in Millimetern oder Zoll und gewährleistet eine gleichbleibend hohe Präzision. Dank der eingebauten Magnete lässt sich der Empfänger mühelos an jeder metallischen Oberfläche befestigen. Das beidseitig beleuchtete LCD-Display bietet die Flexibilität, die bequemste Perspektive zu wählen, und sorgt dafür, dass der Laserstrahl vollständig ungestört bleibt. Mit einer Reichweite von bis zu 80 Metern minimiert es die Notwendigkeit, das Gerät in großen Räumen häufig neu zu positionieren. Der Leica RGR 300-D ist für den Einsatz unter rauen Bedingungen konzipiert und übersteht Stürze aus bis zu 1,2 m, die ihn staubdicht und strahlwassergeschützt machen.

Lieferumfang:

Leica RGR 300-D digitaler Linienlaser-Empfänger; Empfängerklemme; 2 Batterien; Kurzanleitung

Technische Daten:

Batterietyp:
AA 2 x 1.5 V

Hinweis:

Kompatibilität:
Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L2G

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb