BOSCH Laser Entfernungsmesser GLM 40-31

Artikel-Nr.: 2183462 Katalog-Nr.: Z465560
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 90.79
inkl. vRG CHF 0.19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
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
Messgenauigkeit ± 1,5 mm s mm
IP-Schutzart IP 65 (außer bei Lithium-Ionen-Akkus)
Anzahl enthaltener Batterien 2
Abschaltautomatik 5 min
Stromversorgung 2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gewicht 100 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2183462
Katalognummer Z465560
EAN / GTIN 4053423342406
Herstellernummer 0601075000

Beschreibung

Beschreibung:

Der Laser-Entfernungsmesser GLM 40-31 Professional ist dein Werkzeug für zuverlässige Messungen auf der Baustelle. Konzipiert für die täglichen Belastungen auf Baustellen, übersteht dieser Laserentfernungsmesser Stürze aus bis zu 1.5 Metern Höhe auf Beton dank einer robusten inneren Skelettstruktur und einer äußeren Gummiummantelung. Und mit seiner IP65-Zertifizierung, die durch Schutz gegen Wasser, Staub und andere harte Bedingungen eine lange Lebensdauer gewährleistet, ist der GLM 40-31 Professional eine zuverlässige Wahl für alle deine Messaufgaben.

Vorteil:

  • Langlebiges Design mit IP65-Zertifizierung und stoßdämpfendem Gehäuse, das Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe übersteht
  • Intuitive Bedienung mit einem gut ablesbaren Display für schnelle, problemlose Messungen
  • Sieben Messmodi und automatische Berechnungen für Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen

Anwendungsbereich:

Der GLM 40-31 Professional ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und ermöglicht eine schnelle und problemlose Messung auf der Baustelle. Die intuitive Tastatur und das helle Farbdisplay erleichtern die Bedienung – auch für Einsteiger. Ganz gleich, ob du im Holz-, Metall- oder im HLK-Bereich arbeitest, dieser Laser-Entfernungsmesser ermöglicht schnelle und genaue Messungen, die dir helfen, deinen Arbeitstag zu erleichtern.