SOLA Digitale Wasserwaage mit Magnet 30 cm

Artikel-Nr.: 2181488 Katalog-Nr.: 02608
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 165.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 300 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2181488
Katalognummer 02608
EAN / GTIN 9002719043522
Herstellernummer 1735301

Beschreibung

Technische Daten:

  • Messtoleranz 0,50 mm
  • Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
  • Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
  • Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
  • Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
  • Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
  • Schutzklasse IP65
  • Alu-Profil 59/27

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb