Glasvorlegeband weiss selbstklebend 25m 9x2 mm

Artikel-Nr.: 2141953 Katalog-Nr.: 41921
Preis pro 25 Meter (CHF 306,73 / 1 Rolle)
Netto: CHF 11.35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Meter
  • Bestellschritt: 25 Meter
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.744 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 25 Meter (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rolle 25 mm
Farbe weiss
Breite 9 mm
Dicken 2 mm - 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2141953
Katalognummer 41921
EAN / GTIN 4035142159213
Herstellernummer 400.222 / 1000

Beschreibung

Technische Daten:

  • Geschlossenzelliges, weichmacherfreies Polyethylenschaumstoff-Vorlegeband für elastische Dichtstoffe
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +50°C
  • 1 Rolle à 25 m

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen