Digitales Höhenmessgerät MA/MO V5 1100

Artikel-Nr.: 2138730 Katalog-Nr.: Z444850
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 8’200.00
inkl. vRG CHF 10.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar 1110mm / 44in
Wiederholpräzision (2 σ) 2µm µm
Schnittstelle USB / RS232
Messkraft 0.75N - 1.5N N
Gewicht 33 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2138730
Katalognummer Z444850
EAN / GTIN 2000001150818
Herstellernummer 700 110 30 05

Beschreibung

Beschreibung:

Die V5 stellen eine Konsolidierung des im Laufe der Jahre gesammelten Know-hows dar. Das sehr gut lesbare Display und die benutzerfreundlichen Funktionen bieten außergewöhnlichen Bedienkomfort. Aber das ist noch nicht alles. Das V5 ist mit einem revolutionären Verschiebungshandrad ausgestattet, das dem Benutzer die Wahl lässt, ob er den Messschlitten manuell oder motorisch verschieben möchte. Jeder dieser Modi ist kompromisslos, d.h. der Benutzer, der ein manuelles Instrument bevorzugt, wird keinen Unterschied zu einem klassischen manuellen Instrument bemerken, und dasselbe gilt für die motorische Verschiebung. Diese Innovation vermeidet eine schwierige Wahl beim Kauf und kann mehrere potenzielle Benutzer mit demselben Instrument bedienen.

Das Design des V5 mit seinen seitlichen Tasterhaltern lässt eine alte Tradition von Trimos wieder aufleben. Sie ermöglichen Messungen mit langen, robusten Taster, die eine ausgezeichnete Wiederholbarkeit garantieren.

Vorteil:

  • Messbereiche 400, 700 und 1100 mm
  • Extrem einfach zu bedienen
  • Elektronisch einstellbare Messkraft
  • Manuelle oder motorische Bewegung
  • Standard Taster bis zu 400 mm
  • Reichhaltiges Angebot an Zubehör
  • Alle Einstellungen ohne Werkzeug möglich
  • RS232- und USB-Schnittstellen
  • Drahtlose Datenübertragung (optional)

Lieferumfang:

  • TA-MG-104, Kalibrierlehre 25mm
  • TA-MI-101, Rubin-Tastkugel Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Standard-Winkel-Tastspitzenhalter Ø8
  • TA-EL-132, AC/DC-Wandler 240/24V - 3,0A (36W)
  • Schutzabdeckung
  • USB-Speicher Trimos
  • Kalibrierungszertifikat
  • Transportkarton
  • Palette

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen